KOPP - INFRAcontrol AP 240 IP55 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 824602019
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 16 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 2300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224629751
Sonepar Artikelnummer
121057263
Hersteller Artikelnummer
824602019
Hersteller Typ
824602019
Hersteller Artikel Nr.:
824602019
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
16 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
2300 W
Optimale Montagehöhe:
2 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
5 s
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.461 kg


