KOPP - INFRAcontrol AP 240°sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 824605012
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Schaltleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224610445
Sonepar Artikelnummer
121057264
Hersteller Artikelnummer
824605012
Hersteller Typ
824605012
Hersteller Artikel Nr.:
824605012
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Schaltleistung:
2000 W
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.300 kg


