Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - INFRAcontrol IR remote

kopierenkopieren
KOPP - INFRAcontrol IR remote

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 806605027

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224638876

Sonepar Artikelnummer

121057248

Hersteller Artikelnummer

806605027

Hersteller Typ

806605027

Hersteller Artikel Nr.:

806605027

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Nein

Drahtlos:

Ja

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

IR Fernbedienung - Lux Werte: 10-2000Lux. Zwei Möglichkeiten Einschaltdauer: 1 min. - 60 min. Test; 1 Sek. Impuls oder 10 Sek. - 60 min. 5 Sek. Impuls. Batterie: 3VDC CR2032. IR-Reichweite: 10m.