KOPP - Jal.Sch.-Sockel o.Abd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504500004
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008220070700
Sonepar Artikelnummer
121057240
Hersteller Artikelnummer
504500004
Hersteller Typ
504500004
Hersteller Artikel Nr.:
504500004
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg


