KOPP - Jal.Taster-Sockel o.Abd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503900005
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224439039
Sonepar Artikelnummer
121057236
Hersteller Artikelnummer
503900005
Hersteller Typ
503900005
Hersteller Artikel Nr.:
503900005
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


