Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Kabeleinführ.2f.BLE ant

kopierenkopieren
KOPP - Kabeleinführ.2f.BLE ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321615004

  • Ausführung - Schieber mit 2 Einführungen

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - TN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224654487

Sonepar Artikelnummer

121056985

Hersteller Artikelnummer

321615004

Hersteller Typ

321615004

Hersteller Artikel Nr.:

321615004

Ausführung:

Schieber mit 2 Einführungen

Farbe:

grau

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Aufputz-Feuchtraum Kabeleinführung 2-fach im Design BLUE ELECTRIC, aus witterungs-, UV- und ozonbeständigem Material (dauerelastisches SEBS), Farbe: anthrazit