Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Kabeleinführ.2f.BLE ark

kopierenkopieren
KOPP - Kabeleinführ.2f.BLE ark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321602004

  • Ausführung - Schieber mit 2 Einführungen

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - TN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224338851

Sonepar Artikelnummer

121056984

Hersteller Artikelnummer

321602004

Hersteller Typ

321602004

Hersteller Artikel Nr.:

321602004

Ausführung:

Schieber mit 2 Einführungen

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Aufputz-Feuchtraum Kabeleinführung 2-fach, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis