Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Kabeleinführ.2f.BLE gra

kopierenkopieren
KOPP - Kabeleinführ.2f.BLE gra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321628004

  • Ausführung - Schieber mit 2 Einführungen

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224259682

Sonepar Artikelnummer

121056986

Hersteller Artikelnummer

321628004

Hersteller Typ

321628004

Hersteller Artikel Nr.:

321628004

Ausführung:

Schieber mit 2 Einführungen

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Aufputz-Feuchtraum Kabeleinführung 2-fach, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, BLUE ELECTRIC, grau