Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - LED-Dimmer 3-35W

kopierenkopieren
KOPP - LED-Dimmer 3-35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 842800008

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224614771

Sonepar Artikelnummer

121057293

Hersteller Artikelnummer

842800008

Hersteller Typ

842800008

Hersteller Artikel Nr.:

842800008

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennleistung induktive Last:

7 .. 110 VA

Max. Schaltleistung LED:

35 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

1 .. 2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.101 kg

LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt) - LED 3-35 W/VA, RL 7-110 W/VA, 230 V~, 50-60 Hz, IP20