KOPP - LED-Leuchteinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324401000
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - Glimmlampe
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224603218
Sonepar Artikelnummer
121057085
Hersteller Artikelnummer
324401000
Hersteller Typ
324401000
Hersteller Artikel Nr.:
324401000
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1 mA
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.002 kg


