KOPP - Leergehäuse.BLE grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109956000
Breite - 78 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224644532
Sonepar Artikelnummer
121056971
Hersteller Artikelnummer
109956000
Hersteller Typ
109956000
Hersteller Artikel Nr.:
109956000
Breite:
78 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
78
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg


