Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Lichtsignal HK07 r-wei

kopierenkopieren
KOPP - Lichtsignal HK07 r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492129003

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - Nein

  • Mit Staubschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224592581

Sonepar Artikelnummer

121057210

Hersteller Artikelnummer

492129003

Hersteller Typ

492129003

Hersteller Artikel Nr.:

492129003

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.088 kg

Lichtsignal-Einsatz im Design HK07, Schutzart IP20, Farbe: reinweiß