Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - PM360-AP-12-A-1-ws

kopierenkopieren
KOPP - PM360-AP-12-A-1-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 827801000

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224642927

Sonepar Artikelnummer

121057270

Hersteller Artikelnummer

827801000

Hersteller Typ

827801000

Hersteller Artikel Nr.:

827801000

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

12.5

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ausschaltverzögerung:

300 s

Einschaltverzögerung:

10 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

10 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Tiefe:

82 mm

Durchmesser:

112 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.222 kg

Päsenzmelder PM360-AP-12-A-1-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage: Aufputz, Erfassungsreichweite bis 12 m, Schutzart IP20, Erfassung Infrarot und akustisch, Mikrofoneinstellung ca. 74 - ca. 61 dB, Aus, 1 Kanal zum Schalten von Licht, weiß, 230 VAC, 50 Hz. Glühlampen: 2.000 W Hochvolt-Halogenlampen: 1.000 VA Leuchtstofflampen: 900 VA (100µF) Energiesparlampe: 600 VA LED: 400 W/VA; Nachlaufzeit: 30 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Ansprechhelligkeit stufenlos 10 - 2000 Lux.; fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional)