Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - PM360-DE-12-S-ws

kopierenkopieren
KOPP - PM360-DE-12-S-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 827804003

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 0 min

  • Konstantlichtregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224642958

Sonepar Artikelnummer

121057273

Hersteller Artikelnummer

827804003

Hersteller Typ

827804003

Hersteller Artikel Nr.:

827804003

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

0 min

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

12.5

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Spannungsart:

AC

Min. Einschaltdauer:

0 s

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Tiefe:

75.5 mm

Durchmesser:

112 mm

Einbautiefe:

41 mm

Einbaudurchmesser:

65 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.113 kg

Päsenzmelder PM360-DE-12-S-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsreichweite bis 12 m, Schutzart IP20, Erfassung Infrarot, Slave, weiß, 230 VAC, 50 Hz