Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - PM360-DE-30-M-2-ws

kopierenkopieren
KOPP - PM360-DE-30-M-2-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 827904006

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 2.5 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224655958

Sonepar Artikelnummer

121057283

Hersteller Artikelnummer

827904006

Hersteller Typ

827904006

Hersteller Artikel Nr.:

827904006

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

2.5 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2000 W

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

3.1

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Spannungsart:

AC

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ausschaltverzögerung:

300 s

Einschaltverzögerung:

10 s

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Tiefe:

105 mm

Durchmesser:

112 mm

Einbautiefe:

52 mm

Einbaudurchmesser:

70 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.218 kg

Päsenzmelder PM360-DE-30-M-2-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsreichweite bis 30 m, Schutzart IP20, Erfassung Infrarot, 2 Kanäle zum Schalten von Licht und HKL, weiß, 230 VAC, 50 Hz, Kanal 1 (Licht): Glühlampen: 2.000 W Hochvolt-Halogenlampen: 1.000 VA Leuchtstofflampen: 900 VA (100µF) Energiesparlampe: 600 VA LED: 400 W/VA; Einschaltdauer: 30 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Ansprechhelligkeit 10 - 2000 Lux., Kanal 2 (HKL): Kontakt potentialfrei, 5 A / 230 VAC (cos phi = 1) oder 30 VDC, 1 A / 230 VAC (cos phi = 0,4), Nachlaufzeit: 30 s - 60 min, Fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional)