KOPP - Rollladenuhr HK07 r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198529002
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Nein
Geeignet für Regensensor - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224592369
Sonepar Artikelnummer
121057066
Hersteller Artikelnummer
198529002
Hersteller Typ
198529002
Hersteller Artikel Nr.:
198529002
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Nein
Geeignet für Regensensor:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Zufallsgenerator:
Ja
Aussperrsicherung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Max. Schaltleistung:
1500 W
Gangreserve:
18 h
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.135 kg


