KOPP - Schalterd.m.Blindabd.BLE grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371304002
Form - quadratisch
Farbe - grau
Einführung von hinten - Nein
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224511810
Sonepar Artikelnummer
121056993
Hersteller Artikelnummer
371304002
Hersteller Typ
371304002
Hersteller Artikel Nr.:
371304002
Form:
quadratisch
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
78 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
60 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.125 kg


