KOPP - Signalleuchte.Notruf.HK07 r-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450502011
Bestückung 1 - sonstige
Bestückung 2 - sonstige
Anzahl der Steckdosen gesamt - 0
Bedienungsart - Wippe/Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224653183
Sonepar Artikelnummer
121057176
Hersteller Artikelnummer
450502011
Hersteller Typ
450502011
Hersteller Artikel Nr.:
450502011
Bestückung 1:
sonstige
Bestückung 2:
sonstige
Anzahl der Steckdosen gesamt:
0
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.053 kg


