Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - TAE Std. NL HK07r-wei

kopierenkopieren
KOPP - TAE Std. NL HK07r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 950729006

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - Ja

  • Mit Staubschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224592536

Sonepar Artikelnummer

121057322

Hersteller Artikelnummer

950729006

Hersteller Typ

950729006

Hersteller Artikel Nr.:

950729006

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.063 kg

Abdeckung im Design HK07, für TAE-Telefon-Anschlussdose Niederlande, geeignet für 1-3 Anschlüsse mit Befestigungsschraube M2,5x12mm, SchutzartIP20, Farbe: reinweiß