Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - UAE-Dos.UP8(8)p.Sockel

kopierenkopieren
KOPP - UAE-Dos.UP8(8)p.Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33369400

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

  • Mit Staubschutz - Nein

  • Mit Klappdeckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224606356

Sonepar Artikelnummer

121057060

Hersteller Artikelnummer

33369400

Hersteller Typ

33369400

Hersteller Artikel Nr.:

33369400

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.051 kg

Unterputz UAE-Anschlussdose, Universal-Anschluss-Einheit für Telefon-und Datentechnik, ISDN-fähig, RJ11/12, RJ45, mit Schrägauslass, Schraubkontakte, 8 Pole belegbar, 1 Anschluss