KOPP - Universaldimmer (FH)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 845000007
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224644716
Sonepar Artikelnummer
121057299
Hersteller Artikelnummer
845000007
Hersteller Typ
845000007
Hersteller Artikel Nr.:
845000007
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
0 .. 300 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 .. 300 VA
Nennleistung kapazitive Last:
0 .. 300 VA
Max. Schaltleistung LED:
170 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.114 kg


