KOPP - UP-Drehzahlsteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 844800000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.152 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224631389
Sonepar Artikelnummer
121057298
Hersteller Artikelnummer
844800000
Hersteller Typ
844800000
Hersteller Artikel Nr.:
844800000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.152 kg
Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Schalter - 4 mm Welle, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter, 230 V~, 25-600 W/VA


