Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - UP Einsatz CAT6 2x8 geschirmt

kopierenkopieren
KOPP - UP Einsatz CAT6 2x8 geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 920100004

  • Farbe - weiß

  • Auslassrichtung - schräg

  • Kanaleinbau - Ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008229201001

Sonepar Artikelnummer

121057301

Hersteller Artikelnummer

920100004

Hersteller Typ

920100004

Hersteller Artikel Nr.:

920100004

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Anschlussart:

LSA

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.158 kg

UP Einsatz CAT6 2x8 geschirmt