Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - UP Einsatz Tel.Std. TDO 3-f

kopierenkopieren
KOPP - UP Einsatz Tel.Std. TDO 3-f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33369399

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

  • Mit Staubschutz - Nein

  • Mit Klappdeckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224606431

Sonepar Artikelnummer

121057059

Hersteller Artikelnummer

33369399

Hersteller Typ

33369399

Hersteller Artikel Nr.:

33369399

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg

TDO-Telefonsteckdose - UP Einsatz - 3-fach