KOPP - UP Einsatz Zeitschaltuhr 15 Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195000159
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 0 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008221950006
Sonepar Artikelnummer
121057064
Hersteller Artikelnummer
195000159
Hersteller Typ
195000159
Hersteller Artikel Nr.:
195000159
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.147 kg


