KOPP - Wech.Taster-Sockel o.Abd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504400001
Ausführung - Einzeltaster
Mit Beleuchtung - Nein
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008223728394
Sonepar Artikelnummer
121057239
Hersteller Artikelnummer
504400001
Hersteller Typ
504400001
Hersteller Artikel Nr.:
504400001
Ausführung:
Einzeltaster
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg


