KOPP - Zeitsch.Uhr HK07 r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290229008
Ausführung - elektronisch
Farbe - weiß
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Gangreserve - 100 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224592314
Sonepar Artikelnummer
121057068
Hersteller Artikelnummer
290229008
Hersteller Typ
290229008
Hersteller Artikel Nr.:
290229008
Ausführung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
100 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Ja
Nennspannung:
230 V
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
2500 W
Einbautiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.140 kg


