KOPP - Zugsch.m.Abd.HK07 r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 295829001
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Zugschnur
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224592529
Sonepar Artikelnummer
121057071
Hersteller Artikelnummer
295829001
Hersteller Typ
295829001
Hersteller Artikel Nr.:
295829001
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Zugschnur
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.101 kg


