KOPP - Zwischenrahmen HK07 ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405615007
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224621861
Sonepar Artikelnummer
121057150
Hersteller Artikelnummer
405615007
Hersteller Typ
405615007
Hersteller Artikel Nr.:
405615007
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


