KOPP - Zwischenrahmen HK07 stahlfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405647000
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224619387
Sonepar Artikelnummer
121057152
Hersteller Artikelnummer
405647000
Hersteller Typ
405647000
Hersteller Artikel Nr.:
405647000
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


