KOPP - Zwischenrahmen HK07r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405629008
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224592031
Sonepar Artikelnummer
121057151
Hersteller Artikelnummer
405629008
Hersteller Typ
405629008
Hersteller Artikel Nr.:
405629008
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


