Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOSTAL - G2 - KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11

KOSTAL
kopierenkopieren
KOSTAL - G2 - KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12285982

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 400 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260558950554

Sonepar Artikelnummer

121401746

Hersteller Artikelnummer

12285982

Hersteller Typ

12285982

Hersteller Artikel Nr.:

12285982

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennanschlussleistung:

11 kW

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

16 A

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Breite:

242 mm

Höhe:

412 mm

Tiefe:

180 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

7.5 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Vernetzbar als Master:

Nein

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Nein

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Ja

Export der Ladehistorie:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Backend mitgeliefert:

Nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

4.900 kg

KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11 G2 Kompakte AC Wallbox für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit 3,7 kW (1 phasig) bis 11 kW (3 phasig) Ladeleistung – inkl. Typ 2 Ladekabel. Solarladen: In Kombination mit dem KOSTAL PLENTICORE G3 (ab Firmware 3.06.10) können die integrierten Solarladefunktionen direkt genutzt werden (ab Werk freigeschaltet). Für Anlagen mit älteren Wechselrichtern wie dem PLENTICORE plus oder PLENTICORE plus G2 können die integrierten Solarladefunktionen mit dem KOSTAL Smart Energy Meter G2 (ab FW 2.8.0) ebenfalls direkt genutzt werden (ab Werk freigeschaltet). Dies gilt nicht für die ENECTOR der ersten Generation. Weitere technische Details finden Sie im Datenblatt und in der Länderliste auf kostal-solar-electric.com.