KOSTAL - G2 - KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11 MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12285983
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 400 V
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260558950561
Sonepar Artikelnummer
121401747
Hersteller Artikelnummer
12285983
Hersteller Typ
12285983
Hersteller Artikel Nr.:
12285983
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennanschlussleistung:
11 kW
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
16 A
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Breite:
242 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
180 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Nein
Vernetzbar als Master:
Nein
Vernetzbar über LAN:
Ja
Vernetzbar über WLAN:
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung und Konfiguration über App:
Ja
Export der Ladehistorie:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Backend mitgeliefert:
Nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
5.300 kg


