KOSTAL - G3 - PLENTICORE BI 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12252993
DC-Systemspannung - 1000 V
Ausgangsleistung - 25000 W
Kurzzeitige Spitzenlast - 27600 W
Ausgangsspannung - 880 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950578
Sonepar Artikelnummer
121401748
Hersteller Artikelnummer
12252993
Hersteller Typ
12252993
Hersteller Artikel Nr.:
12252993
DC-Systemspannung:
1000 V
Ausgangsleistung:
25000 W
Kurzzeitige Spitzenlast:
27600 W
Ausgangsspannung:
880 V
Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Art der Ausgangsspannung:
Sinus
Max. Eingangsleistung DC:
26000 W
Max. Eingangsspannung DC:
880 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom:
68 A
Max. Ausgangsstrom DC:
68 A
Max. Wirkungsgrad:
98.3 %
Laderegler integriert:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Batterieschnittstelle:
sonstige
Anschluss DC für Batterie:
Ja
Display:
Standard
Datenaustausch:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Leistungsaufnahme im Leerlauf und Standby:
3.5 W
Farbe:
grau
Höhe:
561 mm
Breite:
409 mm
Tiefe:
237 mm
Gewicht:
22.3 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
24.300 kg


