KOSTAL - Hybridwechselrichter 4.2 G2 3MPP Tracker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10535114
Ausgangsnennleistung AC - 4200 W
Einspeisephasen - 3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter) - 6300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950318
Sonepar Artikelnummer
121012868
Hersteller Artikelnummer
10535114
Hersteller Typ
PLENTICORE PLUS 4.2 G2
Hersteller Artikel Nr.:
10535114
Ausgangsnennleistung AC:
4200 W
Einspeisephasen:
3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter):
6300 W
Max. Eingangsspannung DC (Netzwechselrichter):
900 V
Max. Eingangsstrom DC (Netzwechselrichter):
39 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker (Stringwechselrichter):
15 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang (Stringwechselrichter):
21 A
Bemessungsspannung MPP (Stringwechselrichter):
570 V
DC-Systemspannung (Batteriewechselrichter):
1000 V
Max. Eingangsleistung DC (Batteriewechselrichter):
6500 W
Max. Eingangsspannung DC (Batteriewechselrichter):
650 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom (Batteriewechselrichter):
15 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
7.9 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
16.25 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Max. Wirkungsgrad:
97.1 %
Europäischer Wirkungsgrad:
95.5 %
Mit Trafo:
Nein
Integrierter DC-Schalter:
Ja
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
Standard
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Nutzbare Batteriekapazität:
194.4 kWh
Notstromfähig:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
1
DC-Anschluss:
Steckverbinder
AC-Anschluss:
Federzuganschluss
Gewicht:
19.6 kg
Breite:
405 mm
Höhe:
563 mm
Tiefe:
233 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
19.600 kg


