KOSTAL - KOSTAL BackUp Switch G3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12184452
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 18
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260558950509
Sonepar Artikelnummer
121090670
Hersteller Artikelnummer
12184452
Hersteller Typ
BACKUP SWITCH G3
Hersteller Artikel Nr.:
12184452
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
18
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grün
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsbetriebsspannung:
230 .. 400 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.75 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1.8 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Breite:
144 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.520 kg


