Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOSTAL - KOSTAL Combiner Box 3T 50 A

KOSTAL
kopierenkopieren
KOSTAL - KOSTAL Combiner Box 3T 50 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12265558

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

04260558950042

Sonepar Artikelnummer

121382655

Hersteller Artikelnummer

12265558

Hersteller Typ

Combiner Box 3T 50 A

Hersteller Artikel Nr.:

12265558

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

4.100 kg

Die Combiner Box 3T kann bis zu 3 Batteriesysteme der KOSTAL HELIVOR HV parallel schalten.