KOSTAL - KOSTAL DC-Überspannungsschutzmodul G3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12170142
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Schutzpegel - 2.8 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260558950493
Sonepar Artikelnummer
121090669
Hersteller Artikelnummer
12170142
Hersteller Typ
DC ÜBERSPANNUNGSSCHUTZMODUL G3
Hersteller Artikel Nr.:
12170142
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel:
2.8 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
1000 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
42 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
42 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.335 kg


