Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOSTAL - KOSTAL HELIVOR HV Modul 3.2 kWh

KOSTAL
kopierenkopieren
KOSTAL - KOSTAL HELIVOR HV Modul 3.2 kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12264003

  • Max. Eingangsspannung DC - 73 V

  • Max. Eingangsstrom DC - 65 A

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Batterieart - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

04260558950059

Sonepar Artikelnummer

121382654

Hersteller Artikelnummer

12264003

Hersteller Typ

HELIVOR HV Modul 3.2 kWh

Hersteller Artikel Nr.:

12264003

Max. Eingangsspannung DC:

73 V

Max. Eingangsstrom DC:

65 A

Art der Eingangsspannung:

DC

Batterieart:

Lithium-Ionen

Nominale Batteriekapazität:

3.2 kWh

Max. Ausgangsstrom DC:

65 A

Nutzbare Batteriekapazität:

3.2 kWh

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Max. Ladestrom:

50 A

Max. Entladungsstrom:

50 A

Max. Ladeleistung:

3.2 kW

Max. Entladeleistung:

3.2 kW

Max. Entladetiefe:

0 %

Display:

ohne

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Vernetzbar über WLAN:

Nein

USB-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

610 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

36.400 kg

KOSTAL HELIVOR HV Batterie Modul 3.2 kWh mit LFP Zelltechnologie und 64 V/50 Ah/36,4 kg/IP65 Es können 2 - 9 Module übereinander gestapelt und bis zu 8 Türme parallel geschaltet werden. Ladetemperatur: -10°C bis 50°C Entladetemperatur: -20°C bis 55°C Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt und der Länderliste auf unserer Webseite (kostal-solar-electric.com).