KOSTAL - Kostal Hybridwechselrichter Plenticore L G3 15-20kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10541199
Ausgangsnennleistung AC - 15000 .. 20000 W
Einspeisephasen - 3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter) - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950448
Sonepar Artikelnummer
121090668
Hersteller Artikelnummer
10541199
Hersteller Typ
PLENTICORE L G3
Hersteller Artikel Nr.:
10541199
Ausgangsnennleistung AC:
15000 .. 20000 W
Einspeisephasen:
3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter):
2400 W
Max. Eingangsspannung DC (Netzwechselrichter):
900 V
Max. Eingangsstrom DC (Netzwechselrichter):
60 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker (Stringwechselrichter):
30 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang (Stringwechselrichter):
30 A
Bemessungsspannung MPP (Stringwechselrichter):
650 V
DC-Systemspannung (Batteriewechselrichter):
1000 V
Max. Eingangsleistung DC (Batteriewechselrichter):
21000 W
Max. Eingangsspannung DC (Batteriewechselrichter):
820 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom (Batteriewechselrichter):
30 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
42 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Max. Wirkungsgrad:
98.21 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97.72 %
Mit Trafo:
Nein
Integrierter DC-Schalter:
Ja
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
Standard
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Nutzbare Batteriekapazität:
194.4 kWh
Notstromfähig:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
3
DC-Anschluss:
Steckverbinder
AC-Anschluss:
Federzuganschluss
Gewicht:
24.3 kg
Breite:
409 mm
Höhe:
561 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
24.300 kg


