KOSTAL - Kostal Hybridwechselrichter Plenticore M G3 8,5-12,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10543198
Ausgangsnennleistung AC - 8500 .. 12500 W
Einspeisephasen - 3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter) - 15000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950431
Sonepar Artikelnummer
121090667
Hersteller Artikelnummer
10543198
Hersteller Typ
PLENTICORE M G3
Hersteller Artikel Nr.:
10543198
Ausgangsnennleistung AC:
8500 .. 12500 W
Einspeisephasen:
3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter):
15000 W
Max. Eingangsspannung DC (Netzwechselrichter):
900 V
Max. Eingangsstrom DC (Netzwechselrichter):
64 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker (Stringwechselrichter):
17 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang (Stringwechselrichter):
17 A
Bemessungsspannung MPP (Stringwechselrichter):
650 V
DC-Systemspannung (Batteriewechselrichter):
1000 V
Max. Eingangsleistung DC (Batteriewechselrichter):
13500 W
Max. Eingangsspannung DC (Batteriewechselrichter):
820 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom (Batteriewechselrichter):
30 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
23.8 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Max. Wirkungsgrad:
98.14 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97.49 %
Mit Trafo:
Nein
Integrierter DC-Schalter:
Ja
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
Standard
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Nutzbare Batteriekapazität:
194.4 kWh
Notstromfähig:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
3
DC-Anschluss:
Steckverbinder
AC-Anschluss:
Federzuganschluss
Gewicht:
22.3 kg
Breite:
409 mm
Höhe:
561 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
22.300 kg


