KOSTAL - KOSTAL PIKO CI 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12182411
Max. Eingangsleistung DC - 150000 W
Bemessungsspannung MPP - 600 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 8
Einspeisephasen - 3-phasig
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950400
Sonepar Artikelnummer
121090671
Hersteller Artikelnummer
12182411
Hersteller Typ
PIKO CI 100
Hersteller Artikel Nr.:
12182411
Max. Eingangsleistung DC:
150000 W
Bemessungsspannung MPP:
600 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
8
Einspeisephasen:
3-phasig
Notstromfähig:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom DC:
40 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
40 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
20 A
Ausgangsnennleistung AC:
100000 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
375 A
Max. Wirkungsgrad:
98.3 %
Europäischer Wirkungsgrad:
98.2 %
Mit Trafo:
Nein
Integrierter DC-Schalter:
Ja
Mit Datenlogger:
Ja
Display:
ohne
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
DC-Anschluss:
Steckverbinder
AC-Anschluss:
sonstige
Gewicht:
93 kg
Breite:
936 mm
Höhe:
678 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
93.000 kg


