KOSTAL - KOSTAL Smart Energy Meter - G2 (Dual Core Cortex-A53, 1.2 GHz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10537876
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950288
Sonepar Artikelnummer
120973120
Hersteller Artikelnummer
10537876
Hersteller Typ
Smart Energy Meter - G2 (10537876)
Hersteller Artikel Nr.:
10537876
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Montageart:
Einbau
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
5 W
Genauigkeitsklasse:
A
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.260 kg


