KOSTAL - Leistungsmessgerät KOSTAL Energy Meter Series C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10535605
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950394
Sonepar Artikelnummer
121048589
Hersteller Artikelnummer
10535605
Hersteller Typ
KOSTAL Energy Meter Series C
Hersteller Artikel Nr.:
10535605
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Montageart:
Einbau
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Genauigkeitsklasse:
A
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53.4 mm
Tiefe:
62.4 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.270 kg


