KOSTAL - Leistungsmessgerät KOSTAL Energy Meter Series P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10541550
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260558950417
Sonepar Artikelnummer
121048590
Hersteller Artikelnummer
10541550
Hersteller Typ
KOSTAL Energy Meter Series P
Hersteller Artikel Nr.:
10541550
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Montageart:
Einbau
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Genauigkeitsklasse:
A
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
400 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.322 kg


