Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOSTAL - PLENTICOIN Karte EU ohne DE nur gültig für EU o. Deutschland

KOSTAL
kopierenkopieren
KOSTAL - PLENTICOIN Karte EU ohne DE nur gültig für EU o. Deutschland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12188440

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - universal

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260558950479

Sonepar Artikelnummer

121090674

Hersteller Artikelnummer

12188440

Hersteller Typ

PLENTICOIN KARTE EU OHNE DE

Hersteller Artikel Nr.:

12188440

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

universal

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

PLENTICOIN Karte - nur gültig für EU, ohne Deutschland (Firmensitz des Installateurs) Der QR-Code auf der PLENTICOIN Karte wird zum Abrufen von Aktivierungscodes zur Produkterweiterung durch den Installateur im KOSTAL Solar Webshop eingesetzt. Es handelt sich hierbei um einen Einzweckgutschein. Weitere Informationen zum PLENTICOIN sind auf der Website ersichtlich: www.kostal-solar-electric.com