KOSTAL - Präsentationsmuster G3 PLENTICORE BI 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12271706
Schutzart (IP) - IP65
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Display - Standard
Datenaustausch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260558950585
Sonepar Artikelnummer
121401749
Hersteller Artikelnummer
12271706
Hersteller Typ
12271706
Hersteller Artikel Nr.:
12271706
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Display:
Standard
Datenaustausch:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Leistungsaufnahme im Leerlauf und Standby:
3.5 W
Farbe:
grau
Höhe:
561 mm
Breite:
409 mm
Tiefe:
237 mm
Gewicht:
10.7 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
10.700 kg


