Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KOSTAL - Wechselr 50kW, TL, 4MPP, 10DC Eing, DC-Fs, 3ph, IP65, Typ II

KOSTAL
kopierenkopieren
KOSTAL - Wechselr 50kW, TL, 4MPP, 10DC Eing, DC-Fs, 3ph, IP65, Typ II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10534084

  • Max. Eingangsleistung DC - 75000 W

  • Bemessungsspannung MPP - 200 .. 690 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 4

  • Einspeisephasen - 3-phasig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120776498

Hersteller Artikelnummer

10534084

Hersteller Typ

PIKO CI 50

Hersteller Artikel Nr.:

10534084

Max. Eingangsleistung DC:

75000 W

Bemessungsspannung MPP:

200 .. 690 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

4

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Ausgangsnennleistung AC:

50000 W

Max. Wirkungsgrad:

98.3 %

Europäischer Wirkungsgrad:

98.1 %

Mit Trafo:

Nein

Mit Datenlogger:

Ja

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

83 kg

Breite:

855 mm

Höhe:

710 mm

Tiefe:

285 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

75.000 kg

Trafoloser String-Wechselrichter mit 4 MPP-Trackern und 10/12 DC-Eingängen inkl. integriertem DC-Freischalter und dreiphasiger Einspeisung. Einfache & kostengünstige DC-Installation ohne Strangsammelboxen. Hohe Schutzart mit IP65, hohe Eingangsspannung (max. 1100V). Möglichkeit der externen Ansteuerung der internen NA-Schutz Relais. Überspannungsschutz auf der AC und DC-Seite vom Typ 2 integriert. AC-Netzanschluss mit oder ohne Neutralleiter möglich. Einfache Kommunikation (Daisy Chain) über 2-fach LAN Schnittstelle (RJ 45) mit integriertem Switch. Bewährte Kommunikation via RS485 Bus serienmäßig integriert. Freie Wahl der Überwachung durch Kompatibilität zu vielen Parkreglern und Datenloggern. Palettenversand auch bei Einzellieferung. 70,00 € Handlingpauschale