Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen, 1000 W, 230 V Niedertemp.

kopierenkopieren
KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen, 1000 W, 230 V Niedertemp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RRH NO 1000

  • Leistung - 1000 W

  • Spannung - 230 V

  • Rippen-Durchmesser - 120 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030262000230

Sonepar Artikelnummer

121109341

Hersteller Artikelnummer

RRH NO 1000

Hersteller Typ

RRH NO 1000

Hersteller Artikel Nr.:

RRH NO 1000

Leistung:

1000 W

Spannung:

230 V

Rippen-Durchmesser:

120 mm

Automatischer Temperaturregler:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

145 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Ja

Höhe:

184 mm

Länge:

2300 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

21.100 kg

Rippenrohrheizofen aus Edelstahl rostfrei (1.4512) Anschlußkasten aus glasfaservertärktem Polyamid (PA6-GF30) Kabelzuführung durch Verschraubung M 25 x 1,5 anschließbar an 230 V, Heizeinsatz aus technischer Keramik C 221 staub- und wasserdicht IP 67 niedrige Oberflächentemperatur nach EN 60 335 Teil 2-3085 K