Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen, 1500 W, 230 V 3-stuf.

kopierenkopieren
KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen, 1500 W, 230 V 3-stuf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RRH ST 1500

  • Leistung - 1500 W

  • Spannung - 230 V

  • Rippen-Durchmesser - 120 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030262000162

Sonepar Artikelnummer

121109346

Hersteller Artikelnummer

RRH ST 1500

Hersteller Typ

RRH ST 1500

Hersteller Artikel Nr.:

RRH ST 1500

Leistung:

1500 W

Spannung:

230 V

Rippen-Durchmesser:

120 mm

Automatischer Temperaturregler:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

145 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Nein

Höhe:

184 mm

Länge:

900 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

7.400 kg

Rippenrohrheizofen 230V,1500W,900mm RRH ST 1500 Leistung 1500W, Rippen-Durchmesser 120mm, Spannung 230V, Schutzart (IP) IP67, Höhe 184mm, Breite 145mm, Länge 900mm, Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.